Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz
Bild für DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311385
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553295
EAN/GTIN:
     4052568196431
Datenblatt DE für DADB-V6-40-S126-175 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S126-175 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=46 mm, Baugröße=40, Hubbereich=126 - 175 mm, Kolbenstangenverlängerung=56 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
40
Befestigungsart:
mit Gewindestift
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Schutzart:
IP54
Typ-Kurzzeichen:
DADB
Werkstoff Adaptionsteile:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, DADB-V6-40-S126-175|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 124,41*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 127,42*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 107,34*
€ 129,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.