Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-S1-12-S101-150 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DADB-S1-12-S101-150 Faltenbalgbausatz
Bild für DADB-S1-12-S101-150 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für DADB-S1-12-S101-150 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311435
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553395
EAN/GTIN:
     4052568095819
Datenblatt DE für DADB-S1-12-S101-150 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Faltenbalgbausatz DADB-S1-12-S101-150 für Normzylinder nach ISO 6432. Außen-Durchmesser=22 mm, Baugröße=12, Hubbereich=101 - 150 mm, Kolbenstangenverlängerung=48 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
12
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
M5
Typ-Kurzzeichen:
DADB
Werkstoff Adaptionsteile:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, DADB-S1-12-S101-150|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,82*
€ 95,87*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,10*
€ 98,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,34*
€ 100,22*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.