| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70311509 Herst.-Nr.: 2828834 EAN/GTIN: 4052568266875 |
| | |
|
| | |
| Faltenbalgbausatz EADB-V2-40-S10-100 Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=40, Hubbereich=10 - 100 mm, Kolbenstangenverlängerung=50 mm, Bauform=rund Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Baugröße: | 40 | Befestigungsart: | mit Gewindestift | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | mit gefasster Abluft | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Medienbeständigkeit: | Benzine | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Schutzart: | nach IEC 60529 | Typ-Kurzzeichen: | EADB | Werkstoff Adaptionsteile: | eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Faltenbalg: | NBR | Werkstoff Gewindestifte: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-40-S10-100|Faltenbalgbausatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,91* | € 114,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 91,93* | € 114,89* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,42* | € 125,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|