Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-40-S10-100 EADB-V2-40-S10-100 (2828834) Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058462
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2828834
EAN/GTIN:
     4052568266875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
faltenbalg
EADB-V2-40-S10-100 EADB-V2-40-S10-100 (2828834) Faltenbalgbausatz
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
57 MM
Baugröße:
40
Hubbereich:
10 bis 100 MM
Kolbenstangenverlängerung:
50 MM
Bauform:
rund
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalgbausatz, mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine, Fette, Öle, Späne, Stäube
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Bewegte Masse:
44 G
Produktgewicht:
109 G | 0,165 KG
Befestigungsart:
mit Gewindestift, aufschiebbar
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-40-S10-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,23*
€ 113,43*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,70*
€ 113,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 124,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,9817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,89*
€ 130,7691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,6644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,9437
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.