| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70311538 Herst.-Nr.: 192569 EAN/GTIN: 4052568079536 |
| | |
|
| | |
| Feinfilter LFMB-D-MINI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Kondensatablass: | manuell drehend | Konstruktiver Aufbau: | Faserfilter | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Symbol: | 00991519 | Typ-Kurzzeichen: | LFMB | Werkstoff Filter: | Borsilikat-Faser | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,06* | € 60,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,08* | € 71,10* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,97* | € 71,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,92* | € 97,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,06* | € 108,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|