Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LFM-1/2-BRM-DA Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LFM-1/2-BRM-DA Feinfilter
Bild für MS6-LFM-1/2-BRM-DA Feinfilter
Herstellerlogo für MS6-LFM-1/2-BRM-DA Feinfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536835
EAN/GTIN:
     4052568172008
Datenblatt DE für MS6-LFM-1/2-BRM-DA Feinfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter MS6-LFM-1/2-BRM-DA 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Symbol:
00991543
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LFM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,57*
€ 79,16*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,87*
€ 81,24*
€ 4,00*
ab € 67,19*
€ 86,30*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 68,80*
€ 86,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 77,10*
€ 95,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.