Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-3/8-D-MIDI Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMBA-3/8-D-MIDI Feinfilterkombination
Bild für LFMBA-3/8-D-MIDI Feinfilterkombination
Herstellerlogo für LFMBA-3/8-D-MIDI Feinfilterkombination
Artikel-Nr.:
     4065-70311608
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162661
EAN/GTIN:
     4052568132002
Datenblatt DE für LFMBA-3/8-D-MIDI Feinfilterkombination
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilterkombination
druckluftfilter festo
Feinfilterkombination LFMBA-3/8-D-MIDI Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991740
Typ-Kurzzeichen:
LFMBA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter, druckluftfilter 3/8", LFMBA-3/8-D-MIDI|Feinfilterkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 188,85*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 190,45*
€ 224,20*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,06*
€ 225,82*
Frei Haus
ab € 256,06*
€ 299,04*
Frei Haus
ab € 256,64*
€ 299,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.