Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-1-D-MAXI Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMBA-1-D-MAXI Feinfilterkombination
Bild für LFMBA-1-D-MAXI Feinfilterkombination
Herstellerlogo für LFMBA-1-D-MAXI Feinfilterkombination
Artikel-Nr.:
     4065-70311612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162665
EAN/GTIN:
     4052568132040
Datenblatt DE für LFMBA-1-D-MAXI Feinfilterkombination
Suchbegriffe:
Feinfilterkombination
Feinfilterkombination LFMBA-1-D-MAXI Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991740
Typ-Kurzzeichen:
LFMBA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: LFMBA-1-D-MAXI|Feinfilterkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,33*
€ 390,87*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 410,71*
€ 464,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,23*
€ 468,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,82*
€ 554,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,77*
€ 530,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.