Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-1/2-D-MIDI-DA Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMBA-1/2-D-MIDI-DA Feinfilterkombination
Bild für LFMBA-1/2-D-MIDI-DA Feinfilterkombination
Herstellerlogo für LFMBA-1/2-D-MIDI-DA Feinfilterkombination
Artikel-Nr.:
     4065-70311630
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532868
EAN/GTIN:
     4052568166045
Datenblatt DE für LFMBA-1/2-D-MIDI-DA Feinfilterkombination
Suchbegriffe:
Feinfilterkombination
Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MIDI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991529
Typ-Kurzzeichen:
LFMBA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: LFMBA-1/2-D-MIDI-DA|Feinfilterkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 208,62*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 209,45*
€ 248,14*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 249,95*
Frei Haus
ab € 295,34*
€ 352,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.