Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Bild für LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Herstellerlogo für LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Artikel-Nr.:
     4065-70311642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532880
EAN/GTIN:
     4052568166168
Datenblatt DE für LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Suchbegriffe:
Feinfilterkombination
Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991530
Typ-Kurzzeichen:
LFMBA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A|Feinfilterkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,69*
€ 480,09*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 507,60*
€ 570,21*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,43*
€ 574,25*
Frei Haus
ab € 713,10*
€ 815,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,25*
€ 683,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,16*
€ 647,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.