Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Bild für LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Herstellerlogo für LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Artikel-Nr.:
     4065-70311644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532882
EAN/GTIN:
     4052568166182
Datenblatt DE für LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Feinfilterkombination
Suchbegriffe:
Feinfilterkombination
Feinfilterkombination LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991530
Typ-Kurzzeichen:
LFMBA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: LFMBA-1-D-MAXI-DA-A|Feinfilterkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,19*
€ 484,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 507,14*
€ 576,87*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,09*
€ 580,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,98*
€ 691,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,83*
€ 685,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,45*
€ 636,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,09*
€ 608,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.