Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LFM-G-AUV Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LFM-G-AUV Feinstfilter
Bild für MS12-LFM-G-AUV Feinstfilter
Herstellerlogo für MS12-LFM-G-AUV Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537154
EAN/GTIN:
     4052568172299
Datenblatt DE für MS12-LFM-G-AUV Feinstfilter
Suchbegriffe:
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Feinstfilter MS12-LFM-G-AUV 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=12, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)* manuell tastend)
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell tastend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS12-LFM-G-AUV|Feinstfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,78*
€ 557,47*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,61*
€ 572,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 539,82*
€ 607,17*
Frei Haus
ab € 860,36*
€ 966,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,02*
€ 680,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,70*
€ 675,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,61*
€ 602,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.