Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter
Bild für MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter
Herstellerlogo für MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311718
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553010
EAN/GTIN:
     4052568195151
Datenblatt DE für MS9-LFM-1-AUV-DA Feinstfilter
Suchbegriffe:
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Feinstfilter MS9-LFM-1-AUV-DA 0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)tablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)
Weitere Informationen:
Baugröße:
9
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell tastend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Symbol:
00991544
Typ-Kurzzeichen:
MS9-LFM
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PA
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, MS9-LFM-1-AUV-DA|Feinstfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 284,81*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 291,99*
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 309,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,83*
€ 309,39*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.