Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LFM-A Feinstfilterpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LFM-A Feinstfilterpatrone
Bild für MS12-LFM-A Feinstfilterpatrone
Herstellerlogo für MS12-LFM-A Feinstfilterpatrone
Artikel-Nr.:
     4065-70311738
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537146
EAN/GTIN:
     4052568172213
Datenblatt DE für MS12-LFM-A Feinstfilterpatrone
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Feinstfilterpatrone MS12-LFM-A für Baureihe MS. Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=12, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=425 g
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 226,01*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 232,12*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 210,79*
€ 246,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 290,15*
€ 332,60*
Frei Haus
ab € 283,22*
€ 332,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.