Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LF-G-CUV Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LF-G-CUV Filter
Bild für MS12-LF-G-CUV Filter
Herstellerlogo für MS12-LF-G-CUV Filter
Artikel-Nr.:
     4065-70311855
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537152
EAN/GTIN:
     4052568172275
Datenblatt DE für MS12-LF-G-CUV Filter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter MS12-LF-G-CUV 5 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell tastend
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
intern
Pneumatischer Anschluss 2:
intern
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 267,57*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,04*
€ 274,20*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 250,32*
€ 290,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 347,67*
€ 390,36*
Frei Haus
ab € 382,05*
€ 443,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.