| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70311862 Herst.-Nr.: 537143 EAN/GTIN: 4052568088002 |
| | |
|
| | |
| Filterpatrone MS12-LFP-C für Baureihe MS. Filterfeinheit 5 µm. Baugröße=12, Baureihe=MS, Filterfeinheit=5 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=295 g Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS12 | Werkstoff Filter: | Sinterbronze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,38* | € 33,61* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,46* | € 34,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,14* | € 36,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,21* | € 50,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,28* | € 57,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|