Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-7-MAXI Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1-D-7-MAXI Filter-Regelventil
Bild für LFR-1-D-7-MAXI Filter-Regelventil
Herstellerlogo für LFR-1-D-7-MAXI Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70311884
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162709
EAN/GTIN:
     4052568132286
Datenblatt DE für LFR-1-D-7-MAXI Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-1-D-7-MAXI Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991589
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 204,77*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 206,77*
€ 243,59*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 245,36*
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 329,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 324,33*
€ 370,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.