| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312307 Herst.-Nr.: 164067 EAN/GTIN: 4052568136680 |
| | |
|
| | |
| Flachzylinder DZF-50-10-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=(* 50 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kolben-Ø: | äquivalenter Durchmesser | Konstruktiver Aufbau: | Kolbenstange | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Symbol: | 00991217 | Typ-Kurzzeichen: | DZF | Verdrehsicherung/Führung: | Ovalkolben | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,25* | € 177,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,02* | € 177,57* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,83* | € 193,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,95* | € 243,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 232,76* | € 273,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|