| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312337 Herst.-Nr.: 14888 EAN/GTIN: 4052568066482 |
| | |
|
| | |
| Flanschbefestigung FZS-40 für Zylinder DZH. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=76 g, Werkstoff Befestigung=Aluminium-Knetlegierung Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | FZS | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,65* | € 34,15* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,05* | € 37,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,95* | € 38,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,26* | € 46,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,38* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|