| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312349 Herst.-Nr.: 157302 EAN/GTIN: 4052568071301 |
| | |
|
| | |
| Flanschbefestigung FUA-32 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=290 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | FUA | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,11* | € 39,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,64* | € 40,31* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,12* | € 43,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,79* | € 48,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,66* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|