| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312350 Herst.-Nr.: 157304 EAN/GTIN: 4052568071325 |
| | |
|
| | |
| Flanschbefestigung FUA-50 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=658 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | FUA | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,05* | € 77,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,93* | € 78,78* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,34* | € 85,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,01* | € 94,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,01* | € 105,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|