Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRFNG-100 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRFNG-100 Flanschbefestigung
Bild für CRFNG-100 Flanschbefestigung
Herstellerlogo für CRFNG-100 Flanschbefestigung
Artikel-Nr.:
     4065-70312367
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161851
EAN/GTIN:
     4052568129347
Datenblatt DE für CRFNG-100 Flanschbefestigung
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Flanschbefestigung CRFNG-100 Baugröße=100, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C - 150 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRFNG
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: CRFNG-100|Flanschbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 139,93*
€ 169,90*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 173,28*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,81*
€ 182,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.