| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312394 Herst.-Nr.: 4965018 EAN/GTIN: 4052568276195 |
| | |
|
| | |
| Flanschbefestigung DAMF-Q12-12 Baugröße=12, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 60 °C, Max. Anziehdrehmoment=2 Nm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | DAMF | Werkstoff Befestigung: | Stahl verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DAMF-Q12-12|Flanschbefestigung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,27* | € 30,88* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,38* | € 32,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,83* | € 35,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,73* | € 45,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|