Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENG-50-100-KF Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FENG-50-100-KF Führungseinheit
Bild für FENG-50-100-KF Führungseinheit
Herstellerlogo für FENG-50-100-KF Führungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70312520
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34507
EAN/GTIN:
     4052568009922
Datenblatt DE für FENG-50-100-KF Führungseinheit
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungseinheit FENG-50-100-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=50, Hub=100 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Typ-Kurzzeichen:
FENG
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Linear-Führungseinheit, normzylinder festo, iso zylinder, FENG-50-100-KF|Führungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,67*
€ 652,00*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,93*
€ 678,88*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 607,89*
€ 683,92*
Frei Haus
ab € 731,07*
€ 839,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 857,40*
€ 940,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,00*
€ 790,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,81*
€ 731,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.