| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312526 Herst.-Nr.: 34514 EAN/GTIN: 4052568009953 |
| | |
|
| | |
| Führungseinheit FENG-63-100-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=63, Hub=100 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Innengewinde | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Kugelumlaufführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Typ-Kurzzeichen: | FENG | Werkstoff Führungselement: | Vergütungsstahl | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Jochplatte: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,62* | € 709,68* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 660,00* | € 738,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 666,62* | € 743,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,04* | € 910,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 945,61* | € 1.019,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|