Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-V2-KF-80-100 Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAGF-V2-KF-80-100 Führungseinheit
Bild für EAGF-V2-KF-80-100 Führungseinheit
Herstellerlogo für EAGF-V2-KF-80-100 Führungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70312553
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1725846
EAN/GTIN:
     4052568246235
Datenblatt DE für EAGF-V2-KF-80-100 Führungseinheit
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Führungseinheit EAGF-V2-KF-80-100 für Elektrozylinder ESBF. Baugröße=80, Hub=100 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAGF
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAGF-V2-KF-80-100|Führungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 953,03*
€ 1.037,06*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,60*
€ 1.041,19*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,22*
€ 1.136,45*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,45*
€ 1.352,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,20*
€ 1.333,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,06*
€ 1.294,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,59*
€ 1.271,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,22*
€ 1.255,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.