Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-V2-KF-100-100 Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAGF-V2-KF-100-100 Führungseinheit
Bild für EAGF-V2-KF-100-100 Führungseinheit
Herstellerlogo für EAGF-V2-KF-100-100 Führungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70312557
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1725850
EAN/GTIN:
     4052568246273
Datenblatt DE für EAGF-V2-KF-100-100 Führungseinheit
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Führungseinheit EAGF-V2-KF-100-100 für Elektrozylinder ESBF. Baugröße=100, Hub=100 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAGF
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAGF-V2-KF-100-100|Führungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.091,03*
€ 1.182,44*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,74*
€ 1.187,05*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.217,44*
€ 1.306,46*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,46*
€ 1.554,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,29*
€ 1.544,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,04*
€ 1.497,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,20*
€ 1.468,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,44*
€ 1.448,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.