Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-V2-KF-32-400 Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAGF-V2-KF-32-400 Führungseinheit
Bild für EAGF-V2-KF-32-400 Führungseinheit
Herstellerlogo für EAGF-V2-KF-32-400 Führungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70312562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2782923
EAN/GTIN:
     4052568266219
Datenblatt DE für EAGF-V2-KF-32-400 Führungseinheit
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Führungseinheit EAGF-V2-KF-32-400 für Elektrozylinder ESBF. Baugröße=32, Hub=400 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAGF
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, EAGF-V2-KF-32-400|Führungseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 400,49*
€ 466,98*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,63*
€ 469,05*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 517,42*
Frei Haus
ab € 594,94*
€ 693,42*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,42*
€ 615,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,69*
€ 601,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,70*
€ 557,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,06*
€ 532,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.