Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-V2-KF-40-100 Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAGF-V2-KF-40-100 Führungseinheit
Bild für EAGF-V2-KF-40-100 Führungseinheit
Herstellerlogo für EAGF-V2-KF-40-100 Führungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70312563
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2782939
EAN/GTIN:
     4052568266226
Datenblatt DE für EAGF-V2-KF-40-100 Führungseinheit
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Führungseinheit EAGF-V2-KF-40-100 für Elektrozylinder ESBF. Baugröße=40, Hub=100 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAGF
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, EAGF-V2-KF-40-100|Führungseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 469,15*
€ 542,31*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,96*
€ 544,72*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,02*
€ 598,25*
Frei Haus
ab € 701,48*
€ 793,01*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,39*
€ 647,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.