Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-80-80-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-80-80-P-A-GF Führungszylinder
Bild für DFM-80-80-P-A-GF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-80-80-P-A-GF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312599
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170887
EAN/GTIN:
     4052568013417
Datenblatt DE für DFM-80-80-P-A-GF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-80-80-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
80 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DFM-80-80-P-A-GF|Führungszylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,52*
€ 511,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 454,73*
€ 511,60*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 464,99*
€ 523,44*
Frei Haus
ab € 528,48*
€ 593,99*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,79*
€ 637,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,05*
€ 608,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,31*
€ 565,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.