Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-50-25-P-A-KF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-50-25-P-A-KF Führungszylinder
Bild für DFM-50-25-P-A-KF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-50-25-P-A-KF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312641
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170946
EAN/GTIN:
     4052568140281
Datenblatt DE für DFM-50-25-P-A-KF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-50-25-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-50-25-P-A-KF|Führungszylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,91*
€ 349,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 300,91*
€ 349,75*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 308,50*
€ 357,61*
Frei Haus
ab € 316,69*
€ 365,91*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,24*
€ 434,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.