| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312708 Herst.-Nr.: 157312 EAN/GTIN: 4052568011543 |
| | |
|
| | |
| Fußbefestigung HUA-32 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP, ADVUT. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=171 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | HUA | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUA-32|Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 18,63* | € 25,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,43* | € 25,76* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 27,95* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,65* | € 30,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,09* | € 34,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|