| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312743 Herst.-Nr.: 537238 EAN/GTIN: 4052568049188 |
| | |
|
| | |
| Fußbefestigung HNA-16 für Kompaktzylinder ADN, AEN und Linear-Schwenkspanner CLR. Baugröße=16, Basierend auf Norm=ISO 21287, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=42 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | HNA | Werkstoff Winkel: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HNA-16|Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,77* | € 5,57* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,96* | € 5,71* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,50* | € 6,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,89* | € 6,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,27* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|