| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312756 Herst.-Nr.: 537258 EAN/GTIN: 4052568049355 |
| | |
|
| | |
| Fußbefestigung HNA-50-R3 für Kompaktzylinder ADN, AEN und Linear-Schwenkspanner CLR. Baugröße=50, Basierend auf Norm=ISO 21287, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=278 g Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | HNA | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz | Werkstoff Winkel: | mit Schutzüberzug | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,96* | € 18,21* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,59* | € 18,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,69* | € 22,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,00* | € 24,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,87* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|