Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOF-M-FL-SM-C120-P Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOOF-M-FL-SM-C120-P Gabellichtschranke
Bild für SOOF-M-FL-SM-C120-P Gabellichtschranke
Herstellerlogo für SOOF-M-FL-SM-C120-P Gabellichtschranke
Artikel-Nr.:
     4065-70312801
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553559
EAN/GTIN:
     4052568197582
Datenblatt DE für SOOF-M-FL-SM-C120-P Gabellichtschranke
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Gabellichtschranke SOOF-M-FL-SM-C120-P stabiles Metallgehäuse. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Position, Messprinzip=optoelektronischRoHS konform), Messgröße=Position, Messprinzip=optoelektronisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
Gabel 120x60 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einstellmöglichkeiten:
Poti
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Gabellichtschranke
Restwelligkeit:
± 5 %
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991641
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannungsanschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, festo gabellichtschranke, gabel lichtschranke, lichtschranke ip67, SOOF-M-FL-SM-C120-P|Gabellichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 136,20*
€ 170,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 195,97*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 201,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.