Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOF-P-FL-ST-C120-N Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOOF-P-FL-ST-C120-N Gabellichtschranke
Bild für SOOF-P-FL-ST-C120-N Gabellichtschranke
Herstellerlogo für SOOF-P-FL-ST-C120-N Gabellichtschranke
Artikel-Nr.:
     4065-70312809
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553568
EAN/GTIN:
     4052568197674
Datenblatt DE für SOOF-P-FL-ST-C120-N Gabellichtschranke
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Gabellichtschranke SOOF-P-FL-ST-C120-N Polymerausführung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Position, Messprinzip=optoelektronisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
Gabel 120x60 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot
Max. Anziehdrehmoment:
3 Nm Zubehör
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Gabellichtschranke
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991640
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannungsanschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke, SOOF-P-FL-ST-C120-N|Gabellichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,89*
€ 131,67*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 151,49*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 155,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.