| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313334 Herst.-Nr.: 540238 EAN/GTIN: 4052568178857 |
| | |
|
| | |
| Handlingmodul HSW-16-AS Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, antriebslos mit Lagerung und Schaft. Arbeitshub=20 - 35 mm, Baugröße=16, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=175/175 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=Geräuschdämpfung über Pufferr Puffer Weitere Informationen: | | Baugröße: | 16 | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Dämpfung: | Geräuschdämpfung über Puffer | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel: | 175/175 mm | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Typ-Kurzzeichen: | HSW | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Federdruckstück: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Grundplatte: | eloxiert | Werkstoff Halter: | eloxiert | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl | Werkstoff Kulissen: | gehärtet | Werkstoff Schwenkhebel: | brüniert | Werkstoff Sensorschiene: | eloxiert | Werkstoff Steg: | eloxiert | Werkstoff Stellschraube: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Wiederholgenauigkeit Endlagen: | +/-0,02 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.169,92* | € 3.447,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.305,93* | € 3.447,44* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.738,28* | € 3.976,02* | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.930,04* | € 4.080,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|