Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW-16-AS HSW-16-AS (540238) Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021433
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540238
EAN/GTIN:
     4052568178857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HSW-16-AS
Festo-Originalteile
Originalteile
HSW-16-AS HSW-16-AS (540238) Handlingmodul
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
20 bis 35 MM
Baugröße:
16
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel:
175/175 mm
Z-Hub:
80 bis 100 MM
Dämpfung:
Geräuschdämpfung über Puffer
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Antriebsschaft, Linearführung plus Drehlagerung, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Wiederholgenauigkeit Endlagen:
±0,02 mm
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Moment Mx:
2,5 NM
Max. Moment My:
2,5 NM
Max. Moment Mz:
2,5 NM
Maximale Nutzlast:
1,5 KG
Max. Prozesskraft in Y-Richtung:
50 N
Produktgewicht:
4.900 G | 6 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Anschläge:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Federdruckstück:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Halter:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Schwenkhebel:
Einsatzstahl, brüniert
Werkstoff Kulissen:
Einsatzstahl, gehärtet
Werkstoff Sensorschiene:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Steg:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Stellschraube:
hochlegierter Stahl
Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft:
2,50 NM
Max. Axialkraft am Antriebsschaft:
30 N
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
75 N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.169,92*
€ 3.447,43*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.305,93*
€ 3.447,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.738,28*
€ 3.976,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.930,04*
€ 4.080,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.447,44*
€ 4.102,4536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.417,61*
€ 4.066,9559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.339,35*
€ 3.973,8265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.305,93*
€ 3.934,0567
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.