Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVU-16-10-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVU-16-10-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADVU-16-10-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADVU-16-10-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70313558
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156508
EAN/GTIN:
     4052568071110
Datenblatt DE für ADVU-16-10-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADVU-16-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADVU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVU-16-10-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 87,31*
€ 107,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,95*
€ 108,24*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 117,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 150,16*
€ 184,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.