Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVULQ-100-80-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVULQ-100-80-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADVULQ-100-80-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADVULQ-100-80-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70313725
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156757
EAN/GTIN:
     4052568120108
Datenblatt DE für ADVULQ-100-80-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADVULQ-100-80-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkendiebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADVULQ
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
quadratische Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVULQ-100-80-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 523,09*
€ 601,55*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,96*
€ 660,11*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,75*
€ 665,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,71*
€ 777,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,96*
€ 685,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.