Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVUL-100-80-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVUL-100-80-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADVUL-100-80-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADVUL-100-80-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70313864
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156929
EAN/GTIN:
     4052568121792
Datenblatt DE für ADVUL-100-80-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADVUL-100-80-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Kolben, * Kolbenstange) Aufbau=(* Kolben, * Kolbenstange)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
ADVUL
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVUL-100-80-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 669,03*
€ 752,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,86*
€ 759,56*
Lager 4065
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,49*
€ 823,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,66*
€ 980,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,70*
€ 955,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,84*
€ 894,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,49*
€ 876,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.