| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313871 Herst.-Nr.: 156939 EAN/GTIN: 4052568121822 |
| | |
|
| | |
| Kompaktzylinder AEVU-16-25-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | drückend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kolben-Ø: | 16 mm | Kolbenstangenende: | Innengewinde | Konstruktiver Aufbau: | Kolbenstange | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Symbol: | 00991729 | Typ-Kurzzeichen: | AEVU | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Werkstoff Bundschrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dynamische Dichtungen: | TPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,31* | € 110,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 88,94* | € 111,18* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,16* | € 120,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|