Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVULQ-100-25-A-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVULQ-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Bild für AEVULQ-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für AEVULQ-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314023
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157113
EAN/GTIN:
     4052568123390
Datenblatt DE für AEVULQ-100-25-A-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder aevu-100-25
Kompaktzylinder AEVULQ-100-25-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)rkend, * drückend)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991729
Typ-Kurzzeichen:
AEVULQ
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
quadratische Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, compact cylinder festo, AEVULQ-100-25-A-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,60*
€ 515,17*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,08*
€ 567,32*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,82*
€ 571,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,32*
€ 675,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,88*
€ 671,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,66*
€ 608,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,08*
€ 583,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.