Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVU-125-20-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADVU-125-20-P-A Kompaktzylinder
Bild für ADVU-125-20-P-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADVU-125-20-P-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314101
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175752
EAN/GTIN:
     4052568143251
Datenblatt DE für ADVU-125-20-P-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADVU-125-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
125 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADVU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVU-125-20-P-A|Kompaktzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 525,76*
€ 605,20*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,53*
€ 611,05*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,91*
€ 664,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,10*
€ 790,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.