Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-25-25-I-PPS-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ADN-25-25-I-PPS-A Kompaktzylinder
Bild für ADN-25-25-I-PPS-A Kompaktzylinder
Herstellerlogo für ADN-25-25-I-PPS-A Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70314425
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577177
EAN/GTIN:
     4052568104627
Datenblatt DE für ADN-25-25-I-PPS-A Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADN-25-25-I-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Kolbenstangengewinde:
M6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
ADN
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADN-25-25-I-PPS-A|Kompaktzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,15*
€ 44,49*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,04*
€ 45,68*
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 36,51*
€ 47,45*
€ 8,95*
ab € 64,44*
€ 82,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.