Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PWEA-AC-6A Kondensatablass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PWEA-AC-6A Kondensatablass
Bild für PWEA-AC-6A Kondensatablass
Herstellerlogo für PWEA-AC-6A Kondensatablass
Artikel-Nr.:
     4065-70314668
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538679
EAN/GTIN:
     4052568176372
Datenblatt DE für PWEA-AC-6A Kondensatablass
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Kondensatablass PWEA-AC-6A für externen Anbau, mit unabhängiger elektrischer Steuerung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern elektrisch vollautomatischtisch
Weitere Informationen:
Alarmausgang:
kontaktbehaftet
Anschluss Kondensatableitung:
PK-8
Bedienelemente:
mit Testtaste
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemme
Handhilfsbetätigung:
tastend
KC-Zeichen:
KC-EMV
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
extern elektrisch vollautomatisch
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Messgröße:
Füllstand
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Schaltzustandsanzeige:
LED
Schutzart:
nach IEC 60529
Schutzklasse:
III
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Werkstoff Kondensatbehälter:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
C-Tick
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, PWEA-AC-6A|Kondensatablass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,23*
€ 426,88*
Frei Haus
ab € 383,66*
€ 438,25*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,32*
€ 438,25*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 396,03*
€ 446,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,84*
€ 503,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,41*
€ 488,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.