Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15 Kugelhahn
Bild für VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15 Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314834
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4834292
EAN/GTIN:
     4052568275730
Datenblatt DE für VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBE-1-T-63-F-3L-F05-V15V15 Edelstahl, 3/2- Wege, Nennweite 1", Kopfflansch F05, PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * L-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaut=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
1 NPT
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F05
Konstruktiver Aufbau:
L-Bohrung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
25
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991888
Ventilfunktion:
3/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Zulassung:
CRN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 195,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,25*
€ 195,45*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,05*
€ 203,76*
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 219,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.