Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R- Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R- Kugelhahn-Antriebseinheit
Bild für VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R- Kugelhahn-Antriebseinheit
Herstellerlogo für VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R- Kugelhahn-Antriebseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70314936
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1809653
EAN/GTIN:
     4052568248888
Datenblatt DE für VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R- Kugelhahn-Antriebseinheit
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R- Edelstahl, mit doppeltwirkendem Antrieb DAPS, 2/2- Wege, Nennweite 1/2", PN63, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1/2Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Rp1/2
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Explosionsgruppe Zusammenbau:
IIC, IIIC
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkantrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau:
TX
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
15
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Symbol:
00991921
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schrägsitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo kugelhahn edelstahl, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PP15-R-90-C|Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 176,02*
€ 204,08*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 216,48*
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 219,09*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 228,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.