| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70315056 Herst.-Nr.: 177731 EAN/GTIN: 4052568075644 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffrohr PQ-PA-22X2X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=22 mm, Innen-Durchmesser=18 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C75 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ-Kurzzeichen: | PQ-PA | Werkstoff Schlauch: | PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, kunststoffrohr schwarz, PQ-PA-22X2X3000|Kunststoffrohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,73* | € 39,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,13* | € 40,55* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,08* | € 41,75* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,17* | € 48,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,24* | € 54,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|