Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-12X2-SI-200 Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-12X2-SI-200 Kunststoffschlauch
Bild für PUN-12X2-SI-200 Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-12X2-SI-200 Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525743
EAN/GTIN:
     4052568046569
Datenblatt DE für PUN-12X2-SI-200 Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Kunststoffschlauch PUN-12X2-SI-200 Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 12 mm; silber; 200 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
silber
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,07*
2 Tage
1024
200
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 2,90*
200
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,07*
Lager 4065
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 353,10*
€ 353,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 353,10*
€ 420,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 70.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.